13.35 CHF/ Unitéhors TVA
14.43 CHFTVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.35 CHF | - |
10+ | 11.65 CHF | 12.73% |
30+ | 11.45 CHF | 14.23% |
50+ | 11.35 CHF | 14.98% |
75+ | 11.15 CHF | 16.48% |
113+ | 10.95 CHF | 17.98% |
170+ | 10.75 CHF | 19.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |