29.85 CHF/ Unitéhors TVA
32.27 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.85 CHF | - |
10+ | 26.05 CHF | 12.73% |
30+ | 25.80 CHF | 13.57% |
50+ | 25.35 CHF | 15.08% |
75+ | 24.80 CHF | 16.92% |
113+ | 24.25 CHF | 18.76% |
170+ | 23.80 CHF | 20.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |