Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SBF06

  • ERIKS:14979060
Image 1
Ajouter à la liste

26.05 CHF/ Unitéhors TVA

28.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.05 CHF

-

10+

22.70 CHF

12.86%

30+

22.45 CHF

13.82%

50+

22.20 CHF

14.78%

75+

21.70 CHF

16.70%

113+

21.30 CHF

18.23%

170+

20.90 CHF

19.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil