20.15 CHF/ Unitéhors TVA
21.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.15 CHF | - |
10+ | 17.55 CHF | 12.90% |
30+ | 17.45 CHF | 13.40% |
50+ | 17.15 CHF | 14.89% |
75+ | 16.80 CHF | 16.63% |
113+ | 16.45 CHF | 18.36% |
170+ | 16.15 CHF | 19.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |