Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05P910

  • ERIKS:1054110
Image 1
Ajouter à la liste

15.25 CHF/ Unitéhors TVA

16.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.25 CHF

-

10+

13.25 CHF

13.11%

30+

13.15 CHF

13.77%

50+

13.00 CHF

14.75%

75+

12.75 CHF

16.39%

113+

12.50 CHF

18.03%

170+

12.25 CHF

19.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard