Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05P12

  • ERIKS:1032608
Image 1
Ajouter à la liste

7.50 CHF/ Unitéhors TVA

8.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.50 CHF

-

10+

6.70 CHF

10.67%

30+

6.40 CHF

14.67%

50+

6.30 CHF

16.00%

75+

6.20 CHF

17.33%

113+

6.10 CHF

18.67%

170+

6.00 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12
Angle (Degrees)
0 °