6.80 CHF/ Unitéhors TVA
7.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.80 CHF | - |
10+ | 5.95 CHF | 12.50% |
30+ | 5.85 CHF | 13.97% |
50+ | 5.70 CHF | 16.18% |
75+ | 5.60 CHF | 17.65% |
113+ | 5.50 CHF | 19.12% |
170+ | 5.40 CHF | 20.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 0 ° |