18.05 CHF/ Unitéhors TVA
19.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.05 CHF | - |
10+ | 15.70 CHF | 13.02% |
30+ | 15.55 CHF | 13.85% |
50+ | 15.35 CHF | 14.96% |
75+ | 15.00 CHF | 16.90% |
113+ | 14.70 CHF | 18.56% |
170+ | 14.40 CHF | 20.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |