Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MUJ06

  • ERIKS:1054068
Image 1
Ajouter à la liste

12.50 CHF/ Unitéhors TVA

13.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.50 CHF

-

10+

10.85 CHF

13.20%

30+

10.75 CHF

14.00%

50+

10.65 CHF

14.80%

75+

10.45 CHF

16.40%

113+

10.25 CHF

18.00%

170+

10.00 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
0 °