Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MMP18

  • ERIKS:14979088
Image 1
Ajouter à la liste

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.40 CHF

-

10+

17.75 CHF

12.99%

30+

17.65 CHF

13.48%

50+

17.45 CHF

14.46%

75+

17.10 CHF

16.18%

113+

16.70 CHF

18.14%

170+

16.40 CHF

19.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M18x1,5
Angle (Degrees)
0 °