Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MMP16

  • ERIKS:14979087
Image 1
Ajouter à la liste

17.85 CHF/ Unitéhors TVA

19.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.85 CHF

-

10+

15.70 CHF

12.04%

30+

15.35 CHF

14.01%

50+

15.25 CHF

14.57%

75+

14.90 CHF

16.53%

113+

14.60 CHF

18.21%

170+

14.30 CHF

19.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M16x1,5
Angle (Degrees)
0 °