Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MLD12

  • ERIKS:1028533
Image 1
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.60 CHF

-

10+

11.00 CHF

12.70%

30+

10.85 CHF

13.89%

50+

10.75 CHF

14.68%

75+

10.55 CHF

16.27%

113+

10.35 CHF

17.86%

170+

10.10 CHF

19.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
0 °