15.55 CHF/ Unitéhors TVA
16.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.55 CHF | - |
10+ | 13.50 CHF | 13.18% |
30+ | 13.35 CHF | 14.15% |
50+ | 13.25 CHF | 14.79% |
75+ | 13.00 CHF | 16.40% |
113+ | 12.75 CHF | 18.01% |
170+ | 12.50 CHF | 19.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 8L - M14x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |