Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MHD12

  • ERIKS:1059000
Image 1
Ajouter à la liste

11.65 CHF/ Unitéhors TVA

12.59 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.65 CHF

-

10+

10.20 CHF

12.45%

30+

10.05 CHF

13.73%

50+

9.90 CHF

15.02%

75+

9.70 CHF

16.74%

113+

9.50 CHF

18.45%

170+

9.30 CHF

20.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12S - M20x1.5
Angle (Degrees)
0 °