Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MBT06

  • ERIKS:11367342
Image 1
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Unitéhors TVA

17.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.20 CHF

-

10+

13.95 CHF

13.89%

30+

13.85 CHF

14.51%

50+

13.75 CHF

15.12%

75+

13.50 CHF

16.67%

113+

13.25 CHF

18.21%

170+

13.00 CHF

19.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °