Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05MBT04

  • ERIKS:14979067
Image 1
Ajouter à la liste

24.95 CHF/ Unitéhors TVA

26.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.95 CHF

-

10+

21.70 CHF

13.03%

30+

21.50 CHF

13.83%

50+

21.30 CHF

14.63%

75+

20.90 CHF

16.23%

113+

20.50 CHF

17.84%

170+

20.05 CHF

19.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °