15.10 CHF/ Unitéhors TVA
16.32 CHFTVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.10 CHF | - |
10+ | 13.15 CHF | 12.91% |
30+ | 13.00 CHF | 13.91% |
50+ | 12.80 CHF | 15.23% |
75+ | 12.55 CHF | 16.89% |
113+ | 12.30 CHF | 18.54% |
170+ | 12.05 CHF | 20.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |