28.95 CHF/ Unitéhors TVA
31.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.95 CHF | - |
10+ | 25.20 CHF | 12.95% |
30+ | 24.95 CHF | 13.82% |
50+ | 24.55 CHF | 15.20% |
75+ | 24.00 CHF | 17.10% |
113+ | 23.55 CHF | 18.65% |
170+ | 23.10 CHF | 20.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |