

13.65 CHF/ Unitéhors TVA
14.76 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.65 CHF | - |
10+ | 11.95 CHF | 12.45% |
30+ | 11.85 CHF | 13.19% |
50+ | 11.65 CHF | 14.65% |
75+ | 11.40 CHF | 16.48% |
113+ | 11.20 CHF | 17.95% |
170+ | 11.00 CHF | 19.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Jonction double |