Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05BJB06

  • ERIKS:14946953
Image 1
Ajouter à la liste

20.30 CHF/ Unitéhors TVA

21.94 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.30 CHF

-

10+

17.65 CHF

13.05%

30+

17.55 CHF

13.55%

50+

17.25 CHF

15.02%

75+

16.90 CHF

16.75%

113+

16.50 CHF

18.72%

170+

16.20 CHF

20.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °