Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05BJB04

  • ERIKS:1061866
Image 1
Ajouter à la liste

18.80 CHF/ Unitéhors TVA

20.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.80 CHF

-

10+

16.40 CHF

12.77%

30+

16.20 CHF

13.83%

50+

16.00 CHF

14.89%

75+

15.70 CHF

16.49%

113+

15.40 CHF

18.09%

170+

15.05 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °