Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SUJ904W

  • ERIKS:14898854
Image 1
Ajouter à la liste

17.45 CHF/ Unitéhors TVA

18.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 28.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.45 CHF

-

10+

15.10 CHF

13.47%

30+

15.00 CHF

14.04%

50+

14.90 CHF

14.61%

75+

14.60 CHF

16.33%

113+

14.30 CHF

18.05%

170+

13.95 CHF

20.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard