Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SUJ406W

  • ERIKS:14979083
Image 1
Ajouter à la liste

23.40 CHF/ Unitéhors TVA

25.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.40 CHF

-

10+

20.30 CHF

13.25%

30+

20.15 CHF

13.89%

50+

19.95 CHF

14.74%

75+

19.55 CHF

16.45%

113+

19.10 CHF

18.38%

170+

18.75 CHF

19.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard