18.15 CHF/ Unitéhors TVA
19.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.15 CHF | - |
10+ | 15.80 CHF | 12.95% |
30+ | 15.70 CHF | 13.50% |
50+ | 15.55 CHF | 14.33% |
75+ | 15.25 CHF | 15.98% |
113+ | 14.90 CHF | 17.91% |
170+ | 14.60 CHF | 19.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/16" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |