Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SUJ04W

  • ERIKS:14898852
Image 1
Ajouter à la liste

7.25 CHF/ Unitéhors TVA

7.84 CHFTVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.25 CHF

-

10+

6.30 CHF

13.10%

30+

6.20 CHF

14.48%

50+

6.10 CHF

15.86%

75+

6.00 CHF

17.24%

113+

5.90 CHF

18.62%

170+

5.80 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil