Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SUF909

  • ERIKS:11367645
Image 1
Ajouter à la liste

34.90 CHF/ Unitéhors TVA

37.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.90 CHF

-

10+

30.45 CHF

12.75%

30+

30.05 CHF

13.90%

50+

29.70 CHF

14.90%

75+

29.05 CHF

16.76%

113+

28.50 CHF

18.34%

170+

27.95 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
11/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard