Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SUF906

  • ERIKS:14946820
Image 1
Ajouter à la liste

22.80 CHF/ Unitéhors TVA

24.65 CHFTVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.80 CHF

-

10+

19.95 CHF

12.50%

30+

19.65 CHF

13.82%

50+

19.40 CHF

14.91%

75+

18.95 CHF

16.89%

113+

18.60 CHF

18.42%

170+

18.25 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard