28.65 CHF/ Unitéhors TVA
30.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.65 CHF | - |
10+ | 24.95 CHF | 12.91% |
30+ | 24.70 CHF | 13.79% |
50+ | 24.40 CHF | 14.83% |
75+ | 23.95 CHF | 16.40% |
113+ | 23.50 CHF | 17.98% |
170+ | 23.05 CHF | 19.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 11/16" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |