23.60 CHF/ Unitéhors TVA
25.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.60 CHF | - |
10+ | 20.50 CHF | 13.14% |
30+ | 20.30 CHF | 13.98% |
50+ | 20.05 CHF | 15.04% |
75+ | 19.65 CHF | 16.74% |
113+ | 19.20 CHF | 18.64% |
170+ | 18.85 CHF | 20.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 9/16" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |