Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SUF06

  • ERIKS:14978918
Image 1
Ajouter à la liste

13.95 CHF/ Unitéhors TVA

15.08 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.95 CHF

-

10+

12.15 CHF

12.90%

30+

12.05 CHF

13.62%

50+

11.95 CHF

14.34%

75+

11.70 CHF

16.13%

113+

11.40 CHF

18.28%

170+

11.20 CHF

19.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse