Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SLU408

  • ERIKS:14978937
Image 1
Ajouter à la liste

17.15 CHF/ Unitéhors TVA

18.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.15 CHF

-

10+

14.90 CHF

13.12%

30+

14.70 CHF

14.29%

50+

14.60 CHF

14.87%

75+

14.30 CHF

16.62%

113+

13.95 CHF

18.66%

170+

13.70 CHF

20.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8L - M14x1.5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard