Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SLU406

  • ERIKS:14978943
Image 1
Ajouter à la liste

21.40 CHF/ Unitéhors TVA

23.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.40 CHF

-

10+

18.50 CHF

13.55%

30+

18.40 CHF

14.02%

50+

18.15 CHF

15.19%

75+

17.80 CHF

16.82%

113+

17.45 CHF

18.46%

170+

17.10 CHF

20.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6L - M12x1.5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard