22.45 CHF/ Unitéhors TVA
24.27 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.45 CHF | - |
10+ | 19.55 CHF | 12.92% |
30+ | 19.15 CHF | 14.70% |
50+ | 19.05 CHF | 15.14% |
75+ | 18.70 CHF | 16.70% |
113+ | 18.35 CHF | 18.26% |
170+ | 18.00 CHF | 19.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6L - M12x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |