12.05 CHF/ Unitéhors TVA
13.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.05 CHF | - |
10+ | 10.55 CHF | 12.45% |
30+ | 10.35 CHF | 14.11% |
50+ | 10.20 CHF | 15.35% |
75+ | 9.95 CHF | 17.43% |
113+ | 9.75 CHF | 19.09% |
170+ | 9.55 CHF | 20.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12L - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |