Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SLS10

  • ERIKS:1022978
Image 1
Ajouter à la liste

7.60 CHF/ Unitéhors TVA

8.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.60 CHF

-

10+

6.80 CHF

10.53%

30+

6.70 CHF

11.84%

50+

6.40 CHF

15.79%

75+

6.30 CHF

17.11%

113+

6.20 CHF

18.42%

170+

6.10 CHF

19.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc