20.95 CHF/ Unitéhors TVA
22.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.95 CHF | - |
10+ | 18.30 CHF | 12.65% |
30+ | 18.05 CHF | 13.84% |
50+ | 17.75 CHF | 15.27% |
75+ | 17.40 CHF | 16.95% |
113+ | 17.05 CHF | 18.62% |
170+ | 16.65 CHF | 20.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10S - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |