Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SHS10

  • ERIKS:1054085
Image 1
Ajouter à la liste

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.05 CHF

-

10+

10.55 CHF

12.45%

30+

10.35 CHF

14.11%

50+

10.20 CHF

15.35%

75+

9.95 CHF

17.43%

113+

9.75 CHF

19.09%

170+

9.55 CHF

20.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10S - M18x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc