7.40 CHF/ Unitéhors TVA
8.00 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.40 CHF | - |
10+ | 6.40 CHF | 13.51% |
30+ | 6.30 CHF | 14.86% |
50+ | 6.20 CHF | 16.22% |
75+ | 6.10 CHF | 17.57% |
113+ | 6.00 CHF | 18.92% |
170+ | 5.90 CHF | 20.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 8S - M16x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |