8.70 CHF/ Unitéhors TVA
9.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.70 CHF | - |
10+ | 7.60 CHF | 12.64% |
30+ | 7.50 CHF | 13.79% |
50+ | 7.40 CHF | 14.94% |
75+ | 7.25 CHF | 16.67% |
113+ | 7.10 CHF | 18.39% |
170+ | 6.95 CHF | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6S - M14x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |