10.75 CHF/ Unitéhors TVA
11.62 CHFTVA incluse
160 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.75 CHF | - |
10+ | 9.40 CHF | 12.56% |
30+ | 9.30 CHF | 13.49% |
50+ | 9.10 CHF | 15.35% |
75+ | 8.85 CHF | 17.67% |
113+ | 8.70 CHF | 19.07% |
170+ | 8.55 CHF | 20.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |