11.85 CHF/ Unitéhors TVA
12.81 CHFTVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.85 CHF | - |
10+ | 10.35 CHF | 12.66% |
30+ | 10.20 CHF | 13.92% |
50+ | 10.05 CHF | 15.19% |
75+ | 9.85 CHF | 16.88% |
113+ | 9.65 CHF | 18.57% |
170+ | 9.45 CHF | 20.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |