Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04SBF04

  • ERIKS:14901428
Image 1
Ajouter à la liste

14.45 CHF/ Unitéhors TVA

15.62 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.45 CHF

-

10+

12.60 CHF

12.80%

30+

12.50 CHF

13.49%

50+

12.40 CHF

14.19%

75+

12.15 CHF

15.92%

113+

11.90 CHF

17.65%

170+

11.65 CHF

19.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil