Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04P912BR

  • ERIKS:14901461
Image 1
Ajouter à la liste

22.30 CHF/ Unitéhors TVA

24.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.30 CHF

-

10+

19.40 CHF

13.00%

30+

19.15 CHF

14.13%

50+

18.95 CHF

15.02%

75+

18.60 CHF

16.59%

113+

18.25 CHF

18.16%

170+

17.90 CHF

19.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard