Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04P910

  • ERIKS:14898900
Image 1
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Unitéhors TVA

17.51 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.20 CHF

-

10+

13.95 CHF

13.89%

30+

13.85 CHF

14.51%

50+

13.75 CHF

15.12%

75+

13.50 CHF

16.67%

113+

13.25 CHF

18.21%

170+

13.00 CHF

19.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard