Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04P908

  • ERIKS:1023014
Image 1
Ajouter à la liste

15.30 CHF/ Unitéhors TVA

16.54 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.30 CHF

-

10+

13.30 CHF

13.07%

30+

13.20 CHF

13.73%

50+

13.10 CHF

14.38%

75+

12.85 CHF

16.01%

113+

12.60 CHF

17.65%

170+

12.35 CHF

19.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard