16.80 CHF/ Unitéhors TVA
18.16 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.80 CHF | - |
10+ | 14.60 CHF | 13.10% |
30+ | 14.45 CHF | 13.99% |
50+ | 14.05 CHF | 16.37% |
75+ | 13.80 CHF | 17.86% |
113+ | 13.55 CHF | 19.35% |
170+ | 13.30 CHF | 20.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |