16.95 CHF/ Unitéhors TVA
18.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.95 CHF | - |
10+ | 14.80 CHF | 12.68% |
30+ | 14.50 CHF | 14.45% |
50+ | 14.40 CHF | 15.04% |
75+ | 14.05 CHF | 17.11% |
113+ | 13.80 CHF | 18.58% |
170+ | 13.55 CHF | 20.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 8 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |