5.70 CHF/ Unitéhors TVA
6.16 CHFTVA incluse
502 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.70 CHF | - |
10+ | 4.95 CHF | 13.16% |
30+ | 4.85 CHF | 14.91% |
50+ | 4.70 CHF | 17.54% |
75+ | 4.60 CHF | 19.30% |
113+ | 4.50 CHF | 21.05% |
170+ | 4.40 CHF | 22.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 0 ° |