Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04P08

  • ERIKS:1022985
Image 1
Ajouter à la liste

4.60 CHF/ Unitéhors TVA

4.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.60 CHF

-

10+

4.10 CHF

10.87%

30+

3.95 CHF

14.13%

50+

3.75 CHF

18.48%

75+

3.70 CHF

19.57%

113+

3.65 CHF

20.65%

170+

3.60 CHF

21.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8
Angle (Degrees)
0 °