Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04P06

  • ERIKS:1023363
Image 1
Ajouter à la liste

4.85 CHF/ Unitéhors TVA

5.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.85 CHF

-

10+

4.35 CHF

10.31%

30+

4.25 CHF

12.37%

50+

4.10 CHF

15.46%

75+

4.00 CHF

17.53%

113+

3.90 CHF

19.59%

170+

3.80 CHF

21.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6
Angle (Degrees)
0 °